Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lamellás csiszolótárcsa acélhoz és nemesacélhoz Red Stripe

Lamellás csiszolótárcsa, korund, REDSTRIPE
CSSZLT-LMLLS-NK-ÍVELT-F22,23-G60-D125MM

Cikksz. 0579580326

EAN 4053479898988

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lamellás csiszolótárcsa acélhoz és nemesacélhoz Red Stripe

Cikksz. 0579580326

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robusztus lamellás csiszolótárcsa nagy teljesítmény értékekkel. Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok kezelésére.
  • Optimális csiszolóképesség hosszú élettartammal

  • Nagy törésállóság

  • Megfelel az EN13743 európai szabvány maximális biztonsági követelményeinek

  • Kalcinált alumínium-oxid csiszolószövet

  • Üvegszövet-hordozó
EN13743
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok kezelésére.

Átmérő (Ø)

125 mm

Furat

22,23 mm

Szemcseméret

60

Kivitel

Domború

Tartótányér anyaga

Üvegszövet

Max. fordulatszám

12250 Ford/perc

Csiszolóanyag anyaga

Alumínium-oxid (korund)

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk