Lamellás csiszolókorong, nemesacél
Lamellás csiszolótárcsa nemesacélhoz
CSSZLT-LMLLS-CK-EGYNS-F22,23-G40-D115
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabadkézi csiszoláshoz elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolókhoz
Max. kerületi sebesség 80 m/s
Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Erős poliészter-pamut kevert szövet
Üvegszövettel erősített csiszolótányér
Csiszolóvászon (cirkónium-oxid)
- Hosszú szerszám élettartam
- Nagyfokú anyageltávolítás
- Önélező
Használjon megfelelő védőruházatot, pl. védőszemüveg, kesztyű, munkavédelmi cipő és porvédő maszk a munka során. Mindig használjon megfelelő védőburkolatot csiszolómunka végzésekor. Sérült tárcsák használata növeli a balesetek kockázatát. Csak ép tárcsákkal dolgozzon. A maximálisan engedélyezett kerületi sebességet túllépni tilos!
A korongok tiszta és megfelelő tárolása
Száraz helyen, +20 °C szobahőmérsékleten
Megfelel az EN 13743 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
- Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok kezelésére.
- Nemesacél lemezek, ötvözetlen különleges acélok, ötvözött és magasan ötvözött acélok, rozsda- és saválló acélok, króm-nikkel acélok
![]() | |
Átmérő (Ø) | 115 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szemcseméret | 40 |
Kivitel | Egyenes |
Tartótányér anyaga | Üvegszövet |
Max. fordulatszám | 13300 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Cirkóniumkorund |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!