Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lamellás csiszolókorong, nemesacél

Lamellás csiszolótárcsa nemesacélhoz
CSSZLT-LMLLS-CK-ÍVELT-F22,23-G60-D125

Cikksz. 0579430326

EAN 4047376616622

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lamellás csiszolókorong, nemesacél

Cikksz. 0579430326

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Cirkónium-oxid, különösen alkalmas nemesacél megmunkálására

Szabadkézi csiszoláshoz elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolókhoz



Max. kerületi sebesség 80 m/s



Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)



Erős poliészter-pamut kevert szövet



Üvegszövettel erősített csiszolótányér



Csiszolóvászon (cirkónium-oxid)


  • Hosszú szerszám élettartam

  • Nagyfokú anyageltávolítás

  • Önélező
Megjegyzés

Használjon megfelelő védőruházatot, pl. védőszemüveg, kesztyű, munkavédelmi cipő és porvédő maszk a munka során. Mindig használjon megfelelő védőburkolatot csiszolómunka végzésekor. Sérült tárcsák használata növeli a balesetek kockázatát. Csak ép tárcsákkal dolgozzon. A maximálisan engedélyezett kerületi sebességet túllépni tilos!



A korongok tiszta és megfelelő tárolása


Száraz helyen, +20 °C szobahőmérsékleten


Megfelel az EN 13743 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok kezelésére.

  • Nemesacél lemezek, ötvözetlen különleges acélok, ötvözött és magasan ötvözött acélok, rozsda- és saválló acélok, króm-nikkel acélok

Átmérő (Ø)

125 mm

Furat

22,23 mm

Szemcseméret

60

Kivitel

Domború

Tartótányér anyaga

Üvegszövet

Max. fordulatszám

12250 Ford/perc

Csiszolóanyag anyaga

Cirkóniumkorund

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk