Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lamellás csiszolókorong, acél szintetikus korund

Lamellás csiszolótárcsa acélhoz
CSSZLT-LMLLS-NK-EGYNS-F22,23-G80-D115

Cikksz. 0579400518

EAN 4047376616691

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lamellás csiszolókorong, acél szintetikus korund

Cikksz. 0579400518
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
Különösen alkalmas ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálására.

Elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolóval végzett szabadkézi csiszoláshoz



Max. kerületi sebesség: 80 m/s



Pamutszövet



Üvegszövet-hordozó korong



Csiszolószövet (szintetikus korund)


  • Hosszú élettartam

  • Nagy mértékű anyagleválasztás

Megfelel az EN 13743 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok kezelésére. Lakkok és festékek eltávolítására és szerszámok élezésére.



Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, lágy színesfémek, sárgaréz és bronz


Általános szerkezeti acélok, nagyszilárdságú szerkezeti acélok, szerkezeti acélok, szerszámacélok, edzett acélok

Átmérő (Ø)

115 mm

Furat

22,23 mm

Szemcseméret

80

Kivitel

Egyenes

Tartótányér anyaga

Üvegszövet

Max. fordulatszám

13300 Ford/perc

Csiszolóanyag anyaga

Normál korund

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk