Lamellás csiszolókorong, acél szintetikus korund
Lamellás csiszolótárcsa acélhoz
CSSZLT-LMLLS-NK-ÍVELT-F22,23-G60-D115
Cikksz. 0579400316
EAN 4047376588943
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolóval végzett szabadkézi csiszoláshoz
Max. kerületi sebesség: 80 m/s
Pamutszövet
Üvegszövet-hordozó korong
Csiszolószövet (szintetikus korund)
- Hosszú élettartam
- Nagy mértékű anyagleválasztás
Megfelel az EN 13743 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok kezelésére. Lakkok és festékek eltávolítására és szerszámok élezésére.
Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, lágy színesfémek, sárgaréz és bronz
Általános szerkezeti acélok, nagyszilárdságú szerkezeti acélok, szerkezeti acélok, szerszámacélok, edzett acélok
![]() | |
Átmérő (Ø) | 115 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szemcseméret | 60 |
Kivitel | Domború |
Tartótányér anyaga | Üvegszövet |
Max. fordulatszám | 13300 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Normál korund |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!