Lamellás csiszolótárcsa, Mini-Disc, cirkónium korund Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel
Lamellás csiszolótárcsa, mini, cirkónium-korund
CSSZLT-LMLLS-MINI-CK-MŰA-E-G60-D76
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Mini lamellás csiszolókorong gyorsváltó rögzítéssel sűrített levegős axiális csiszolókhoz (hajlított), rugalmas tengelyekhez.
A 76 mm-es ∅korongok 115 mm-es sűrített levegős vagy elektromos sarokcsiszolókon is használhatók M14-es tartóval
Robusztus műanyag korong gyorsváltó rögzítéssel
Robusztus és rugalmas pamutszövet nagy szakítási ellenállással
Élettartamok összehasonlítása: Hagyományos fíbertárcsa: Mini-disc = 20: 1
A mini tárcsa további előnyei az egyéb fíbertárcsákkal szemben:
- A mini tárcsák akár 20-szor (15-ször) hosszabb élettartammal rendelkeznek, különösen élek csiszolása esetén
- A lamellás csiszolótárcsa további előnyei az egyéb fíbertárcsákkal összevetve
- Nincs eltömődés vagy kenés
- Sokoldalú, széles körű alkalmazás
- Jelentősen finomabb felületek lehetségesek ugyanazzal a szemcsével
- Nagyobb szakítószilárdság a sarkok és élek csiszolásakor
- Növelt anyagleválasztási teljesítmény
- Rövidebb anyagmegmunkálási idők
- Jelentős idő- és költségmegtakarítás a felhasználó számára
Adatlapok(X)
Alternatíva a gyorsváltó rendszerű fíbertárcsákkal, kis durva csiszolótárcsákkal, csiszolószárakkal, legyezős csiszolókkal, csiszolóhüvelyekkel, csiszolósapkákkal stb. szemben
Hegesztési varratok megmunkálásához, felületcsiszoláshoz, lakk és festék eltávolításához, szerszámok élezéséhez, simításhoz, sorjázáshoz, él megmunkáláshoz és simító megmunkáláshoz, rozsda eltávolításához, különösen nehezen hozzáférhető helyeken.
Megmunkálható anyagok: Különösen rozsdamentes acélhoz, króm- és nikkelötvözetekhez. Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, színesfém, fémöntvény, kemény műanyag és fa.
Átmérő (Ø) | 76 mm |
Szerszámbefogó típusa | 3M Roloc rendszer |
Szemcseméret | 60 |
Kivitel | Egyenes |
Tartótányér anyaga | Műanyag |
Max. fordulatszám | 20000 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Cirkóniumkorund |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!