Lamellás csiszolótárcsa, Mini-Disc, cirkónium korund Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel
Mini lamellás csiszolótárcsa cirkon korund
CSSZLT-LMLLS-MINI-CK-MŰA-E-G80-D50
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rugalmas mini lamellás csiszolótárcsa gyorsváltó rögzítéssel pneumatikus axiális csiszolókhoz (hajlított), rugalmas tengelyekhez.
76 mm ∅tárcsák használhatók 115 mm-es pneumatikus vagy elektromos csiszolókon egy M14-es tartóval.
Tartós műanyag tányér gyorsváltó rögzítéssel
Robusztus és rugalmas pamut nagy szakítási ellenállással
Összehasonlító élettartam: Hagyományos fíbertárcsa: Mini-disc = 20: 1
A Flexi-Disc további előnyei az egyéb fíbertárcsákkal szemben:
- Akár 20x (15x) hosszabb élettartam a Mini Disc (Flexi Disc) esetében, különösen élek csiszolása esetén
- A lamellás csiszolótárcsák összes egyéb előnye a fíbertárcsákkal szemben
- Nincs eltömődés vagy kenődés
- Sokoldalú, alkalmazások széles skálája
- Sokkal finomabb felületek ugyanolyan szemcsézettel
- Nagyobb szakadásállóság sarkok és élek csiszolásánál
- Nagyobb eltávolítási sebesség
- Rövidebb megmunkálási idő
- Jelentős idő- és költségmegtakarítás a felhasználó számára
Adatlapok(X)
Alternatíva a gyorsváltó rendszerű fíbertárcsákkal, kis durva csiszolótárcsákkal, csiszolószárakkal, legyezős csiszolókkal, csiszolóhüvelyekkel, csiszolósapkákkal stb. szemben
Hegesztési varratok megmunkálásához, felületcsiszoláshoz, lakk és festék eltávolításához, szerszámok élezéséhez, simításhoz, sorjázáshoz, él megmunkáláshoz és simító megmunkáláshoz, rozsda eltávolításához, különösen nehezen hozzáférhető helyeken.
Megmunkálható anyagok: Különösen rozsdamentes acélhoz, króm- és nikkelötvözetekhez. Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, színesfém, fémöntvény, kemény műanyag és fa.
Átmérő (Ø) | 50 mm |
Szerszámbefogó típusa | 3M Roloc rendszer |
Szemcseméret | 80 |
Kivitel | Egyenes |
Tartótányér anyaga | Műanyag |
Max. fordulatszám | 30000 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Cirkóniumkorund |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!