Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lamellás csiszolótárcsa, Mini-Disc, cirkónium korund Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

Lamellás csiszolótárcsa, mini, cirkónium-korund
CSSZLT-LMLLS-MINI-CK-MŰA-E-G36-D50

Cikksz. 0578605036

EAN 4038898172703

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lamellás csiszolótárcsa, Mini-Disc, cirkónium korund Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

Cikksz. 0578605036

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

Mini lamellás csiszolókorong gyorsváltó rögzítéssel sűrített levegős axiális csiszolókhoz (hajlított), rugalmas tengelyekhez.



A 76 mm-es ∅korongok 115 mm-es sűrített levegős vagy elektromos sarokcsiszolókon is használhatók M14-es tartóval



Robusztus műanyag korong gyorsváltó rögzítéssel



Robusztus és rugalmas pamutszövet nagy szakítási ellenállással



Élettartamok összehasonlítása: Hagyományos fíbertárcsa: Mini-disc = 20: 1



A mini tárcsa további előnyei az egyéb fíbertárcsákkal szemben:


  • A mini tárcsák akár 20-szor (15-ször) hosszabb élettartammal rendelkeznek, különösen élek csiszolása esetén

  • A lamellás csiszolótárcsa további előnyei az egyéb fíbertárcsákkal összevetve

  • Nincs eltömődés vagy kenés

  • Sokoldalú, széles körű alkalmazás

  • Jelentősen finomabb felületek lehetségesek ugyanazzal a szemcsével

  • Nagyobb szakítószilárdság a sarkok és élek csiszolásakor

  • Növelt anyagleválasztási teljesítmény

  • Rövidebb anyagmegmunkálási idők

  • Jelentős idő- és költségmegtakarítás a felhasználó számára
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alternatíva a gyorsváltó rendszerű fíbertárcsákkal, kis durva csiszolótárcsákkal, csiszolószárakkal, legyezős csiszolókkal, csiszolóhüvelyekkel, csiszolósapkákkal stb. szemben


Hegesztési varratok megmunkálásához, felületcsiszoláshoz, lakk és festék eltávolításához, szerszámok élezéséhez, simításhoz, sorjázáshoz, él megmunkáláshoz és simító megmunkáláshoz, rozsda eltávolításához, különösen nehezen hozzáférhető helyeken.


Megmunkálható anyagok: Különösen rozsdamentes acélhoz, króm- és nikkelötvözetekhez. Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, színesfém, fémöntvény, kemény műanyag és fa.

Átmérő (Ø)

50 mm

Szerszámbefogó típusa

3M Roloc rendszer

Szemcseméret

36

Kivitel

Egyenes

Tartótányér anyaga

Műanyag

Max. fordulatszám

30000 Ford/perc

Csiszolóanyag anyaga

Cirkóniumkorund

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogó adapter mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (50MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (76MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter mini csiszolókhoz

M14-ES MENET 76MM-ES TÁRCSÁHOZ

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk