Longlife lamellás csiszolótárcsa nemesacélhoz
Lamellás csiszolótárcsa nemesacélhoz Longlife
CSSZLT-LMLLS-LL-A2-KK-ÍVELT-G40-D125
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolóval végzett szabadkézi vágáshoz.
Max. kerületi sebesség 80 m/s
Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Nagy teljesítményű csiszolószövet (robusztus poliészter szövet) kiegészítő aktív csiszoló felületi réteggel (Top Size bevonat)
Speciális bevonatú aktív kerámia csiszolószemcsék
Robusztus csiszolótányér üvegszövetből
Összehasonlítás a hagyományos lamellás korongokkal:
- Akár négyszer hosszabb élettartam
- Rendkívül nagy anyageltávolítási sebesség
- Finomabb és egyenletesebb felületminőség
Nagy teljesítményű csiszolószövet (keramikus csiszolószemcse csiszolás-aktív bevonattal)
- Rendkívül hosszú élettartam
- Rendkívül nagy anyageltávolítási sebesség
- Rendkívül hűvös csiszolás
- Nincs anyag-elszíneződés
- Önélezés
Használjon megfelelő védőruházatot, pl. védőszemüveg, kesztyű, munkavédelmi cipő és porvédő maszk a munka során. Mindig használjon megfelelő védőburkolatot csiszolómunka végzésekor. Sérült tárcsák használata növeli a balesetek kockázatát. Csak ép tárcsákkal dolgozzon. A maximálisan engedélyezett kerületi sebességet túllépni tilos!
Elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolóval végzett szabadkézi vágáshoz.
A korongok tiszta és megfelelő tárolása
Száraz helyen, +20 °C szobahőmérsékleten
Megfelel az EN 13743 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek.
Adatlapok(X)
Ideális rozsdamentes acél, magasan ötvözött acélok, nikkel alapú ötvözetek, titánötvözetek megmunkálásához
Rozsdamentes acéllemezek, nem ötvözött speciális acélok, ötvözött és magasan ötvözött acélok, rozsda- és saválló acélok, króm-nikkel acélok
Élek és felületek csiszolásához, finomításhoz és simításhoz, sorjázáshoz és hegesztési varratok megmunkálásához.
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szemcseméret | 40 |
Kivitel | Domború |
Tartótányér anyaga | Üvegszövet |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Kerámiaszemcse |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!