Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Longlife lamellás csiszolótárcsa nemesacélhoz

Lamellás csiszolótárcsa nemesacélhoz Longlife
CSSZLT-LMLLS-LL-A2-KK-ÍVELT-G40-D115

Cikksz. 0578430314
EAN 4047376131705

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Longlife lamellás csiszolótárcsa nemesacélhoz

Cikksz. 0578430314
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
Speciálisan tokozott, csiszolás-aktív keramikus csiszolószemcsézettel, amelyet speciálisan rozsdamentes acélhoz és magasan ötvözött acélokhoz terveztek

Elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolóval végzett szabadkézi vágáshoz.



Max. kerületi sebesség 80 m/s



Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)



Nagy teljesítményű csiszolószövet (robusztus poliészter szövet) kiegészítő aktív csiszoló felületi réteggel (Top Size bevonat)



Speciális bevonatú aktív kerámia csiszolószemcsék



Robusztus csiszolótányér üvegszövetből



Összehasonlítás a hagyományos lamellás korongokkal:


  • Akár négyszer hosszabb élettartam

  • Rendkívül nagy anyageltávolítási sebesség

  • Finomabb és egyenletesebb felületminőség


Nagy teljesítményű csiszolószövet (keramikus csiszolószemcse csiszolás-aktív bevonattal)


  • Rendkívül hosszú élettartam

  • Rendkívül nagy anyageltávolítási sebesség

  • Rendkívül hűvös csiszolás

  • Nincs anyag-elszíneződés

  • Önélezés
Megjegyzés

Használjon megfelelő védőruházatot, pl. védőszemüveg, kesztyű, munkavédelmi cipő és porvédő maszk a munka során. Mindig használjon megfelelő védőburkolatot csiszolómunka végzésekor. Sérült tárcsák használata növeli a balesetek kockázatát. Csak ép tárcsákkal dolgozzon. A maximálisan engedélyezett kerületi sebességet túllépni tilos!



Elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolóval végzett szabadkézi vágáshoz.



A korongok tiszta és megfelelő tárolása


Száraz helyen, +20 °C szobahőmérsékleten

Megfelel az EN 13743 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális rozsdamentes acél, magasan ötvözött acélok, nikkel alapú ötvözetek, titánötvözetek megmunkálásához


Rozsdamentes acéllemezek, nem ötvözött speciális acélok, ötvözött és magasan ötvözött acélok, rozsda- és saválló acélok, króm-nikkel acélok



Élek és felületek csiszolásához, finomításhoz és simításhoz, sorjázáshoz és hegesztési varratok megmunkálásához.

Átmérő (Ø)

115 mm

Furat

22,23 mm

Szemcseméret

40

Kivitel

Domború

Tartótányér anyaga

Üvegszövet

Max. fordulatszám

13300 Ford/perc

Csiszolóanyag anyaga

Kerámiaszemcse

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg