Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelsaru Nem szigetelt

Kábelsaru
KÁBELSARU SZIGLEN SN 6,3X0,8/4,0-6,0NMM

Cikksz. 05589962

EAN 4011231472678

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kábelsaru Nem szigetelt

Cikksz. 05589962

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Kivitel

Szigeteletlen

Max. huzalkeresztmetszet

4,0-6,0 mm²

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

6,3 x 0,8 mm

Kilincsnyelvek száma

1 darab

Tartóorr átmérője (Ø)

1,6 mm

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Ónozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk