Lapos saru Nem szigetelt
Lapos saru
SZIG.-LEN KÁBELSARU
Cikksz. 05589960
EAN 4011231472593
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1,0 mm² |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 6,3 x 0,8 mm |
Kilincsnyelvek száma | 1 darab |
Furatátmérő | 1,65 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Ónozott |