Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos érintkező, MINI MIC SRS 1,5

Lapos dugasz, MINI MIC SRS 1,5
KÁBELSARU-(1,5X0,8)-BO3,40-(1,5-2,5SMM)

Cikksz. 055899583
EAN 4048539705146
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
Kivitel

Tömített

Max. huzalkeresztmetszet

1,5-2,5 mm²

Min./max. szigetelés átmérő

2,2-3,3 mm

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

1,5 x 0,8 mm

Tömítés átmérője

3.40 mm

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Ónozott

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvelyfogó Cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
x 1 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTÉS-SÁRGA-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTÉS-PIROS-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 db
Sarukiszedő szerszám

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

ZEBRA
Reteszelőnyelves érintkezőkhöz és házakhoz
x 1 db
Érvéghüvelyfogó Beépített illesztőcsappal

FOGÓ-SARUZÓ-(0,35-1,5SMM)

TE Superseal 1.5 sorozat
x 1 db