Érintkező hüvely, MINI MIC SRS 1,5
Lapos dugasz, MINI MIC SRS 1,5
CSÚSZÓSARU-HÜVELY-1,5MM-(0,75-1,5QMM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Design | Tömített |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,75-1,5 mm² |
Min./max. szigetelés átmérő | 1,7-2,4 mm |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 1,5 mm |
Tömítés átmérője | 3.40 mm |
Material | Bronz |
Surface | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!