Kábelsaru Nem szigetelt
Kábelsaru
KÁBELSARU SZIGLEN SN 4,8X0,5/1,5-2,5NMM
Cikksz. 05589921
EAN 4011231471411
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 4,8 x 0,5 mm |
Tartóorr átmérője (Ø) | 1,3 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Ónozott |