Kábelsaru Nem szigetelt
Kábelsaru
KÁBELSARU SZIGLEN SN 6,3X0,8/1,5-2,5NMM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Design | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 6,3 x 0,8 mm |
Kilincsnyelvek száma | 1 PCS |
Tartóorr átmérője (Ø) | 1.6 mm |
Material | Sárgaréz |
Surface | Ónozott |