Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL)
TÖMÍTÉS-PIROS-(2,5-3,3MM)-D3,4MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tömítés átmérője (C) | 3.40 mm |
Min./max. szigetelés átmérő (A) | 2,5-3,3 mm |
A következő furatátmérőhöz: | 5.15 mm |
Vállátmérő (F) | 6.10 mm |
Length | 7.8 mm |
Colour | Piros |