Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL)
TÖMÍTÉS-SÁRGA-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

Cikksz. 055899141
EAN 4050641674944
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
Tömítés átmérője (C)

3.40 mm

Min./max. szigetelés átmérő (A)

1,7-2,4 mm

A következő furatátmérőhöz:

5.15 mm

Vállátmérő (F)

6.10 mm

Length

7.8 mm

Colour

Sárga

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk