Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL)
TÖMÍTŐ GYÜRŰ

Cikksz. 0558991408
EAN 4046778094243
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
Tömítés átmérője (C)

3.40 mm

Min./max. szigetelés átmérő (A)

1,4-2,1 mm

A következő furatátmérőhöz:

5.40 mm

Vállátmérő (F)

6.00 mm

Length

7.5 mm

Colour

Tisztafehér

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk