Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL)
TÖMÍTŐ GYÜRŰ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tömítés átmérője (C) | 3.40 mm |
Min./max. szigetelés átmérő (A) | 1,2-2,1 mm |
A következő furatátmérőhöz: | 5.15 mm |
Vállátmérő (F) | 5.65 mm |
Length | 7.5 mm |
Colour | Narancs |