Kábelsaru Nem szigetelt
Kábelsaru
KÁBELSARU SZIGLEN PL 6,3X0,8/1,5-2,5NMM
Cikksz. 0558929
EAN 4011231468862
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 6,3 x 0,8 mm |
Tartóorr átmérője (Ø) | 1,4 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |