Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelsaru Nem szigetelt

Kábelsaru
KÁBELSARU SZIGLEN PL 4,8X0,8/1,5-2,5NMM

Cikksz. 05585312
EAN 4011231466844
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
Design

Szigeteletlen

Max. huzalkeresztmetszet

1,5-2,5 mm²

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

4,8 x 0,8 mm

Tartóorr átmérője (Ø)

1.3 mm

Material

Sárgaréz

Surface

Sima

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk