Kábelsaru Nem szigetelt
Kábelsaru
KÁBELSARU SZIGLEN PL 9,5X1,2/4,0-6,0NMM
Cikksz. 05585266
EAN 4011231466776
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 4,0-6,0 mm² |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 9,5 x 1,2 mm |
Tartóorr átmérője (Ø) | 1,6 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |