Gyűrűs csatlakozó
Gyűrűs csatlakozó, nem szigetelt
KÖRSARU CSUPASZ 6MM
Cikksz. 05585219
EAN 4011231466721
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az AMP, AMP MCP és AMPMODU védjegyek
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Peremfurat | M6 |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
Min. huzalkeresztmetszet | 1,5 mm² |
Max. huzalkeresztmetszet | 2,5 mm² |