Gyűrűs csatlakozó
Gyűrűs csatlakozó, nem szigetelt
KÖRSARU CSUPASZ 5MM
Cikksz. 05585217
EAN 4011231466691
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az AMP, AMP MCP és AMPMODU védjegyek
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Peremfurat | M5 |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
Min. huzalkeresztmetszet | 1,5 mm² |
Max. huzalkeresztmetszet | 2,5 mm² |