Lapos saru Nem szigetelt
Lapos saru
LAPOS SARU CSUPASZ 2,8MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Design | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 1-1,5 mm² |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 2,8 x 0,5 mm |
Kilincsnyelvek száma | 1 PCS |
Furatátmérő | 1.2 mm |
Material | Sárgaréz |
Surface | Sima |