Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarmentes Mini Plus ELMO® csatlakozó

ELMO csavarmentes sorkapocs, mini plus
VEZETÉKÖSSZK-FLEX/RIGID-3X(0,2-2,5SMM)

Cikksz. 05561183

EAN 4062856185320

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarmentes Mini Plus ELMO® csatlakozó

Cikksz. 05561183

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A legkisebb (leginkább helytakarékos) karos szorító
  • A merev rézhuzalok a felhasználóbarátabb működtetőkar nyitása nélkül beilleszthetők

  • A bordázott felületnek köszönhetően jobb fogás

  • Feszültségvizsgáló tesztelő portja

  • FM/üreges fali kettős készülékbekötő dobozokkal való használatra ideális
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden típusú rézhuzalhoz (egyeres, többeres és finom huzalozású). Lámpákhoz, ablakredőnyökhöz, sátorponyvákhoz, ajtó- és kapuvezérlőkhöz, intercom rendszerekhez, szivattyúkhoz, gépjárművek elektronikus rendszereihez stb.

Létrák száma

3 darab

Vezeték keresztmetszete, merev, min./max.

0,2-2,5 mm²

Vezeték keresztmetszete, hajlítható, min./max.

0,2-2,5 mm²

Névleges áram

24 A

Lecsupaszított kábelhossz

11 mm

Névleges feszültség

450 V

Max. környezeti hőmérséklet

85 °C

T azonosító az EN 60998 szerint

T85

Gyúlékony

Önkioltó az UL94 V2 szerint

Ház anyaga

Polikarbonát

Szín

Átlátszó, Narancs

Hosszúság x Szélesség x Magasság

17 x 15,5 x 9,2 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
x 1 db
Csupaszoló kés, AM 280

KÁBELCSUPASZÍTÓ KÉS

A pánt és a nyél lágy anyagú betétjei biztos fogást garantálnak
Multi-Tester Pro II LCD két érintkezős feszültségvizsgáló készülék

MULTI-TESZTER-PROII-LCD-1000V-IP65

CAT IV túlfeszültség kategória (1000 V) – alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez