Csavarmentes Mini Plus ELMO® csatlakozó
ELMO csavarmentes sorkapocs, mini plus
VEZETÉKÖSSZK-FLEX/RIGID-2X(0,2-2,5SMM)
ELMO

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A merev rézhuzalok a felhasználóbarátabb működtetőkar nyitása nélkül beilleszthetők
- A bordázott felületnek köszönhetően jobb fogás
- Feszültségvizsgáló tesztelő portja
- FM/üreges fali kettős készülékbekötő dobozokkal való használatra ideális
Adatlapok(X)
Minden típusú rézhuzalhoz (egyeres, többeres és finom huzalozású). Lámpákhoz, ablakredőnyökhöz, sátorponyvákhoz, ajtó- és kapuvezérlőkhöz, intercom rendszerekhez, szivattyúkhoz, gépjárművek elektronikus rendszereihez stb.
Létrák száma | 2 darab |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 17 x 11 x 9,2 mm |
Vezeték keresztmetszete, merev, min./max. | 0,2-2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszete, hajlítható, min./max. | 0,2-2,5 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Lecsupaszított kábelhossz | 11 mm |
Névleges feszültség | 450 V |
Max. környezeti hőmérséklet | 85 °C |
T azonosító az EN 60998 szerint | T85 |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |
Ház anyaga | Polikarbonát |
Szín | Átlátszó, Piros |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!