ELMO® sorkapocs, csavarmentes, Compact Plus
ELMO csavarmentes csatl. rögz.bilincs, compact plus
ELMO-CSATL-SORKAPCS-3X(0,2-4,0SMM)
ELMO

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hornyolt felület a jobb fogásért és a nagyobb felhasználói kényelemért
- Feszültségvizsgáló tesztelő nyílások
Adatlapok(X)
Minden típusú rézhuzalhoz (egyeres, többeres és finom huzalozású). Lámpák, ablakredőnyökhöz, sátorponyvákhoz, ajtó- és kapuvezérlőkhöz, intercom rendszerekhez, szivattyúkhoz, gépjárművek elektronikus rendszereihez stb.
Létrák száma | 3 darab |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 20,5 x 18,5 x 10,5 mm |
Vezeték keresztmetszete, merev, min./max. | 0,2-4 mm² |
Vezeték keresztmetszete, hajlítható, min./max. | 0,34-4 mm² |
Névleges áram | 32 A |
Lecsupaszított kábelhossz | 11 mm |
Névleges feszültség | 450 V |
Max. környezeti hőmérséklet | 85 °C |
T azonosító az EN 60998 szerint | T85 |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |
Ház anyaga | Polikarbonát |
Szín | Átlátszó, Narancs |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!