Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ELMO® sorkapocs, csavarmentes, Compact Plus

ELMO csavarmentes csatl. rögz.bilincs, compact plus
ELMO-CSATL-SORKAPCS-2X(0,2-4,0SMM)
ELMO

Cikksz. 05561172
EAN 4058794457544

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A merev rézhuzalok a felhasználóbarátabb működtetőkar nyitása nélkül beilleszthetők
  • Hornyolt felület a jobb fogásért és a nagyobb felhasználói kényelemért

  • Feszültségvizsgáló tesztelő nyílások
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden típusú rézhuzalhoz (egyeres, többeres és finom huzalozású). Lámpák, ablakredőnyökhöz, sátorponyvákhoz, ajtó- és kapuvezérlőkhöz, intercom rendszerekhez, szivattyúkhoz, gépjárművek elektronikus rendszereihez stb.

Létrák száma

2 darab

Hosszúság x Szélesség x Magasság

20,5 x 13 x 10,5 mm

Vezeték keresztmetszete, merev, min./max.

0,2-4 mm²

Vezeték keresztmetszete, hajlítható, min./max.

0,34-4 mm²

Névleges áram

32 A

Lecsupaszított kábelhossz

11 mm

Névleges feszültség

450 V

Max. környezeti hőmérséklet

85 °C

T azonosító az EN 60998 szerint

T85

Gyúlékony

Önkioltó az UL94 V2 szerint

Ház anyaga

Polikarbonát

Szín

Átlátszó, Piros

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
x 1 db
Csupaszoló kés, AM 280

KÁBELCSUPASZÍTÓ KÉS

A pánt és a nyél lágy anyagú betétjei biztos fogást garantálnak
Multi-Tester Pro II LCD két érintkezős feszültségvizsgáló készülék

MULTI-TESZTER-PROII-LCD-1000V-IP65

CAT IV túlfeszültség kategória (1000 V) – alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
x 1 db