ELMO® sorkapocs, csavarmentes, Compact Egyeres merev rézvezetékekhez
ELMO kompakt csatlakozó rögzítőbilincs
ELMÓ CSATLAKOZÓ KAPOCS 4X(0,5-2,55SMM)
ELMO
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Színkódolt fedéllel
- Hornyolt felület a nagyobb felhasználói kényelem és a jobb fogás érdekében
- Feszültségvizsgáló tesztelő portja
Adatlapok(X)
Létrák száma | 4 darab |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-2,5 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Lecsupaszított kábelhossz | 11 mm |
Névleges feszültség | 450 V/AC |
Max. környezeti hőmérséklet | 85 °C |
T azonosító az EN 60998 szerint | T85 |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |
Ház anyaga | Polikarbonát |
Szín | Átlátszó, Piros |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!