Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ELMO® sorkapocs, csavarmentes, Compact Egyeres merev rézvezetékekhez

ELMO kompakt csatlakozó rögzítőbilincs
ELMÓ CSATLAKOZÓ KAPOCS 2X(0,5-2,55SMM)
ELMO

Cikksz. 05561122
EAN 4065746366915

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Színkódolt fedéllel

  • Hornyolt felület a nagyobb felhasználói kényelem és a jobb fogás érdekében

  • Feszültségvizsgáló tesztelő portja
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Létrák száma

2 darab

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-2,5 mm²

Névleges áram

24 A

Lecsupaszított kábelhossz

11 mm

Névleges feszültség

450 V/AC

Max. környezeti hőmérséklet

85 °C

T azonosító az EN 60998 szerint

T85

Gyúlékony

Önkioltó az UL94 V2 szerint

Ház anyaga

Polikarbonát

Szín

Átlátszó, Fehér

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
x 1 db
Csupaszoló kés, AM 280

KÁBELCSUPASZÍTÓ KÉS

A pánt és a nyél lágy anyagú betétjei biztos fogást garantálnak
Multi-Tester Pro II LCD két érintkezős feszültségvizsgáló készülék

MULTI-TESZTER-PROII-LCD-1000V-IP65

CAT IV túlfeszültség kategória (1000 V) – alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk