Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WAGO csavarmentes sorkapocs Minden típusú rézhuzalhoz

Csavarmentes csatlakozó rögzítőbilincs, WAGO
VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐ OLDHATÓ 5X0.5-2.5

Cikksz. 0556100005
EAN 4049557422626

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rögzítési tartomány finom huzalozású vezetékekhez


0,08–4,0 mm² (névleges áramerősség 32 A)



Rögzítési tartomány egyeres és többeres vezetékekhez:


0,08-2,5 mm² (névleges áramerősség 24 A)



Feszültségvizsgáló tesztelő nyílása

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden típusú rézhuzalhoz (egyeres, többeres és finom huzalozású), lámpákhoz, ablakredőnyökhöz, sátorponyvákhoz, ajtó- és kapuvezérlőkhöz, intercom rendszerekhez, szivattyúkhoz, gépjárművek elektronikus rendszereihez stb.

Létrák száma

5 darab

Max. huzalkeresztmetszet

0,08-4 mm²

Névleges áram

32 A

Lecsupaszított hossz min./max.

9-10 mm

Névleges feszültség

400 V

Max. környezeti hőmérséklet

40 °C

T azonosító az EN 60998 szerint

T85

Gyúlékony

Önkioltó az UL94 V2 szerint

Ház anyaga

PA 6,6 – Poliamid 6,6

Szín

Sötétszürke

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
x 1 db
Csupaszoló kés, AM 280

KÁBELCSUPASZÍTÓ KÉS

A pánt és a nyél lágy anyagú betétjei biztos fogást garantálnak
Multi-Tester Pro II LCD két érintkezős feszültségvizsgáló készülék

MULTI-TESZTER-PROII-LCD-1000V-IP65

CAT IV túlfeszültség kategória (1000 V) – alkalmas villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus rendszerek teszteléséhez
x 1 db