Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz, fedelekkel

Lapos biztosíték foglalat fedéllel
BIZT. TARTÓ

Cikksz. 0555976
EAN 4046778395104

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egy sorba rendezett kivitel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Design

ATO

Max. áramerősség

20 A

Kábelkeresztmetszet

1.3 mm²

Kábelhossz

90 mm

IP protection class

IP 67

Gyúlékony

Önkioltó az UL94 V0 szerint

Kábelszín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk