Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Zsugorcsöves összekötőhüvely

Összekötő hüvely
KÁBELCSATL HŐZSUGOR KÉK 1,5-2,5NMM

Cikksz. 05555102
EAN 4046777535747

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Por- és nedvességálló csatlakozás
  • Félig átlátszó zsugorcső a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése érdekében

  • Időmegtakarítás a 40%-kal gyorsabb zsugorodásnak köszönhetően

  • Az alacsony zsugorodási hőmérsékletnek köszönhetően a csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony a kockázata
Megjegyzés

A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.

RoHS megfelelőség

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Benzinnel, dízellel, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.

Max. huzalkeresztmetszet

1,5-2,5 mm²

Colour

Kék

Dielektrum átütési szilárdsága

30 kV/mm

IP protection class

IP 67

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 125 °C

Min. zsugorítási hőmérséklet

300 °C

Length

35 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Krimpelő szerszám, Mobile Crimp Tool Cserélhető présbetétekkel

CSERÉLHETŐ POFÁJÚ PRÉSFOGÓ

x 1 db
Sajtolóbetét Mobile Crimp Tool érvéghüvely-fogó

PRÉSBETÉT-0,5-2,5SMM

x 1 db
WGLG 100 öngyújtós gázos forrasztókészülék

FORRASZTÓKÉSZLET

Praktikus: forrasztópákaként és forrólevegős pisztolyként is használható
x 1 db
Érvéghüvelyfogó Cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
x 1 db