Zsugorcsöves összekötőhüvely
Összekötő hüvely
KÁBELCSATL HŐZSUGOR PIROS 0,5-1,5NMM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Félig átlátszó zsugorcső a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése érdekében
- Időmegtakarítás a 40%-kal gyorsabb zsugorodásnak köszönhetően
- Az alacsony zsugorodási hőmérsékletnek köszönhetően a csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony a kockázata
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
RoHS megfelelőség
Adatlapok(X)
Benzinnel, dízellel, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1,5 mm² |
Colour | Piros |
Dielektrum átütési szilárdsága | 30 kV/mm |
IP protection class | IP 67 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 125 °C |
Min. zsugorítási hőmérséklet | 300 °C |
Length | 35 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!