Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Zsugorcsöves összekötőhüvely

Összekötő hüvely
KÁBELCSATL HŐZSUGOR TRANSP 0,2-0,5NMM

Cikksz. 05555100

EAN 4046777535686

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Zsugorcsöves összekötőhüvely

Cikksz. 05555100

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Por- és nedvességálló csatlakozás
  • Félig átlátszó zsugorcső a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése érdekében

  • Időmegtakarítás a 40%-kal gyorsabb zsugorodásnak köszönhetően

  • Az alacsony zsugorodási hőmérsékletnek köszönhetően a csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony a kockázata
Megjegyzés

A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.

RoHS megfelelőség

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Benzinnel, dízellel, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.

Max. huzalkeresztmetszet

0,2-0,5 mm²

Szín

Átlátszó

Dielektrum átütési szilárdsága

30 kV/mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 125 °C

Min. zsugorítási hőmérséklet

300 °C

Hosszúság

30 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Krimpelő szerszám, Mobile Crimp Tool cserélhető présbetétekkel

CSERÉLHETŐ POFÁJÚ PRÉSFOGÓ

x 1 db
Sajtolóbetét Mobile Crimp Tool érvéghüvely-fogó

PRÉSBETÉT-0,2-6SMM

x 1 db
WGLG 100 öngyújtós gázos forrasztókészülék

FORRASZTÓKÉSZLET

Praktikus: forrasztópákaként és forrólevegős pisztolyként is használható
x 1 db
Érvéghüvelyfogó cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk