Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz, fedelekkel
Lapos biztosíték foglalat fedéllel
VIZMENTES BIZTOSÍTÉK TARTÓ,MINI
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Design | MINI |
Max. áramerősség | 30 A |
Kábelkeresztmetszet | 3.3 mm² |
Kábelhossz | 95 mm |
IP protection class | IP 67 |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V0 szerint |
Kábelszín | Narancs |