TIPP® Aero szellőzőcső bilincs
Légtechnikai csőbilincs, TIPP AERO
LÉGTECHNIKAI-BILINCS-M8/M10-630MM
TIPP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyorsrögzítő anya 400 mm átmérőig
- Egyenként is gyorsan és könnyen felszerelhető
- A bezárásához, a kattintómechanizmus hosszú karját használva függessze fel a csőbilincset
- A felszerelt csövek időtakarékos és egyszerű beállítása vagy mozgatása
Ragasztott profilgumi
Stabilan beragasztott EPDM gumi csőbilincs, nem esik ki a cső mozgatásakor
Gumibetét:
- DIN 4109 típushoz
- Ózonálló a DIN 53509-1 és ISO 1431/1 szerint
- Öregedésálló a DIN 53508 szerint
- Tűzre a DIN 4102-1 szerint reagál (B2 nem éghető)
- Ellenáll a szobahőmérsékletű hígított savaknak és lúgoknak, valamint az alkoholt tartalmazó oldatoknak
- Nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
A következő névleges DN szélességhez: (∅D) | DN.. 630.. |
Csatlakozómenet (G) | M8 x M10 |
Megengedett terhelés | 1 kN |
Megengedett terhelhetőség mindkét oldalon rögzítéssel | 3 kN |
Fémszalag szélessége (BM) | 25 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 3 mm |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 100 °C |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Gumiprofil anyaga | EPDM |
Tömeg | 1525 g |
Szilikonmentes | Igen |
Klórmentes | Igen |
Halogénmentes | Igen |
Hosszúság (L) | 690 mm |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |