TIPP® Aero szellőzőcső bilincs
Légtechnikai csőbilincs, TIPP AERO
LÉGTECH.BILINCS+BETÉT-M8/M10-200MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyorsrögzítő anya 400 mm átmérőig
- Saját kezűleg is gyorsan és könnyen felszerelheti
- Lezáráskor használja a bepattintható zár hosszú pofáját a csőbilincs beakasztásához
- A felszerelt csövek időtakarékos és egyszerű beállítása vagy mozgatása
Ragasztott gumibetét
Stabilan beragasztott EPDM gumi csőbilincs, nem esik ki a cső mozgatásakor
Gumibetét:
- DIN 4109 típushoz
- Ózonálló a DIN 53509-1 és ISO 1431/1 szerint
- Öregedésálló a DIN 53508 előírásai szerint
- Tűzvédelmi jellemzők a DIN 4102-1 szerint (B2, mérsékelten tűzgátló)
- Ellenáll a szobahőmérsékletű hígított savaknak és lúgoknak, valamint az alkoholt tartalmazó oldatoknak
- Nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő névleges DN szélességhez: (∅D) | DN.. 200.. |
Csatlakozómenet (G) | M8 x M10 |
Megengedett terhelés | 0,6 kN |
Fémszalag szélessége (BM) | 25 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 1,5 mm |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 100 °C |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Gumiprofil anyaga | EPDM |
Tömeg | 282 g |
Szilikonmentes | Igen |
Klórmentes | Igen |
Halogénmentes | Igen |
Hosszúság (L) | 250 mm |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |