Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TIPP® Aero szellőzőcső bilincs

Légtechnikai csőbilincs, TIPP AERO
LÉGTECH.BILINCS+BETÉT-M8/M10-100MM

Cikksz. 0543830100

EAN 4046777021455

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TIPP® Aero szellőzőcső bilincs

Cikksz. 0543830100
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
Kör keresztmetszetű fémlemez légcsatornák és szerelvények rögzítéséhez a DIN EN 1506, épületek szellőztetése szerint

Gyorsrögzítő anya 400 mm átmérőig


  • Saját kezűleg is gyorsan és könnyen felszerelheti

  • Lezáráskor használja a bepattintható zár hosszú pofáját a csőbilincs beakasztásához

  • A felszerelt csövek időtakarékos és egyszerű beállítása vagy mozgatása


Ragasztott gumibetét


Stabilan beragasztott EPDM gumi csőbilincs, nem esik ki a cső mozgatásakor



Gumibetét:


  • DIN 4109 típushoz

  • Ózonálló a DIN 53509-1 és ISO 1431/1 szerint

  • Öregedésálló a DIN 53508 előírásai szerint

  • Tűzvédelmi jellemzők a DIN 4102-1 szerint (B2, mérsékelten tűzgátló)

  • Ellenáll a szobahőmérsékletű hígított savaknak és lúgoknak, valamint az alkoholt tartalmazó oldatoknak

  • Nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő névleges DN szélességhez: (∅D)

DN.. 100..

Csatlakozómenet (G)

M8 x M10

Megengedett terhelés

0,6 kN

Fémszalag szélessége (BM)

25 mm

Fémszalag vastagsága (tM)

1,5 mm

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 100 °C

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Gumiprofil anyaga

EPDM

Tömeg

162 g

Szilikonmentes

Igen

Klórmentes

Igen

Halogénmentes

Igen

Hosszúság (L)

150 mm

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk