Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csőbilincs, TIPP® Robust

Csőbilincs, TIPP Robust
NEHÉZ-CSŐBILINCS-M10/12-(267-273MM)

Cikksz. 0543210273

EAN 4052712539732

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csőbilincs, TIPP® Robust

Cikksz. 0543210273
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
Kétcsavaros rögzítőbilincs két zárócsavarral a nagy teherbíráshoz
  • 2 zárócsavar a csövek méretezési tűréseihez való jobb igazodásért

  • A zárócsavarok nem esnek ki, mivel rögzítőcsavarokkal vannak odaerősítve

  • A csövek könnyen behelyezhetők a vágott zárófül nagy nyílásszögének köszönhetően, 196–203 mm befogási tartományig

  • Elősegíti a DIN 4109 szabványnak megfelelő hangszigetelést

  • A gumibetét a DIN 53509-1 vagy ISO 1431/1 szabványnak megfelelően ellenáll az ózonnak, a DIN 53508 szabványnak megfelelően pedig az öregedésnek
Megjegyzés
  • A méretek a legkisebb lehetséges csőátmérőre vonatkoznak az egyes méreteknél

  • A gumibetét nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben

  • A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális fűtési rendszerek építéséhez, víz- és gázszereléshez, berendezésgyártáshoz, gépészeti feladatokhoz és vezetéképítéshez.

Min./max. befogási tartomány (ØD)

267-273 mm

Megengedett terhelés

4,5 kN

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Csatlakozómenet (G)

M10 x M12

Fémszalag szélessége (BM)

40 mm

Fémszalag vastagsága (tM)

4 mm

Anyag

Acél

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 100 °C

Tömeg

1499 g

Hosszúság (L)

354 mm

Hangszigetelés anyaga

EPDM – Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi

UV állóság

Igen

Halogénmentes

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Alkoholos oldatok, Öregedés, Ózon, Hígított savak és lúgok

Klórmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Bevonat

Horganyzott

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menettípus x névleges átmérő x csavarhossz

M12 x 40 mm

DIN

4109

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk