Csőbilincs, TIPP® Robust
Csőbilincs, TIPP Robust
NEHÉZ-CSŐBILINCS-M10/12-(219-225MM)
TIPP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Két zárócsavar
Jobb alkalmazkodás a csőméretek tűréseihez
Zárócsavar önzáró csavarral
A csavar kiesés ellen biztosítva
Vágott zárófül (max. 196–203 mm feszültségtartomány)
Nagyobb nyitási szög a cső egyszerűbb behelyezése érdekében
Gumibetét
- DIN 4109 típushoz
- Ózonálló a DIN 53509-1 és ISO 1431/1 szerint
- Öregedésálló a DIN 53508 szerint
- Nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
A méretek a legkisebb lehetséges csőátmérőre vonatkoznak az egyes méreteknél
Adatlapok(X)
Min./max. befogási tartomány (ØD) | 219-225 mm |
Hosszúság (L) | 306 mm |
Csatlakozómenet (G) | M10 x M12 |
Fémszalag szélessége (BM) | 40 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 4 mm |
Megengedett terhelés | 4.5 kN |
Anyag | Acél |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 100 °C |
Tömeg | 1289 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Hangszigetelés anyaga | EPDM – Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
UV állóság | Igen |
Halogénmentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Alkoholos oldatok |
Klórmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menettípus x névleges átmérő x csavarhossz | M12 x 40 mm |
DIN | 4109 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |