Csőbilincs, TIPP® Robust
Csőbilincs, TIPP Robust
NEHÉZ-CSŐBILINCS-M10/12-(108-116MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 2 zárócsavar a csövek méretezési tűréseihez való jobb igazodásért
- A zárócsavarok nem esnek ki, mivel rögzítőcsavarokkal vannak odaerősítve
- A csövek könnyen behelyezhetők a vágott zárófül nagy nyílásszögének köszönhetően, 196–203 mm befogási tartományig
- Elősegíti a DIN 4109 szabványnak megfelelő hangszigetelést
- A gumibetét a DIN 53509-1 vagy ISO 1431/1 szabványnak megfelelően ellenáll az ózonnak, a DIN 53508 szabványnak megfelelően pedig az öregedésnek
- A méretek a legkisebb lehetséges csőátmérőre vonatkoznak az egyes méreteknél
- A gumibetét nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Ideális fűtési rendszerek építéséhez, víz- és gázszereléshez, berendezésgyártáshoz, gépészeti feladatokhoz és vezetéképítéshez.
![]() | |
Min./max. befogási tartomány (ØD) | 108-116 mm |
Megengedett terhelés | 3 kN |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Csatlakozómenet (G) | M10 x M12 |
Fémszalag szélessége (BM) | 30 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 3 mm |
Anyag | Acél |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 100 °C |
Tömeg | 407 g |
Hosszúság (L) | 169,5 mm |
Hangszigetelés anyaga | EPDM – Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
UV állóság | Igen |
Halogénmentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Alkoholos oldatok, Öregedés, Ózon, Hígított savak és lúgok |
Klórmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menettípus x névleges átmérő x csavarhossz | M8 x 35 mm |
DIN | 4109 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |