Csőbilincs, TIPP Smartlock 2 GS gyorskioldó rögzítőelemmel
KÖZÉPERŐS-CSŐBILINCS-M8/M10-(125-135)
Cikksz. 0543204135
EAN 4052703293056
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ragasztott EPDM gumibetét légkamrákkal.
- A szabadalmaztatott gumiprofil különleges csúszási tulajdonságokat biztosít az előszerelés során, és hozzájárul a DIN 4109 szabvány szerinti hangszigeteléshez.
- Két szorítócsavar a pontos beállításhoz: lehetővé teszi a jobb alkalmazkodást a különböző csőméretekhez, egyenletes szorítóerőt biztosítva.
- A csőbilincs szélesre nyitható, ami ideális a fej feletti munkához és a cső gyors beillesztéséhez.
- Záró bemetszések mindkét oldalon, amelyek megakadályozzák a csavarok elvesztését szerelés közben.
- M6 kombinált csavarfejű szorítócsavarok AF10 hatlapfejjel és kiegészítő belső hatszög meghajtással rendelkeznek, így különféle szerszámokhoz alkalmasak, a fodrozott kilyukasztások pedig megakadályozzák a kicsúszást
- A hosszra optimalizált szorítócsavarok pontosan illeszkednek a megfelelő bilincsmérethez, M6 x 25 mm a 26–28 mm-es befogási tartományhoz, M6 x 30 mm-es a nagyobb átmérőkhöz.
- B2 tűzállósági besorolás, nem képez égő cseppeket, megfelel a fontos tűzvédelmi követelményeknek.
- M8/M10 kombinált anyakötés AF13-al a nagy torziós ellenállás és a biztonságos csatlakozás érdekében.
- A szorítócsavar a kapocshevederbe süllyeszthető, ami megakadályozza a nem kívánt nyitást, és tiszta megjelenést biztosít.
- Nagy szilárdságú rugóacél, négypontos hegesztés, 20 x 1,5 mm anyagkeresztmetszet a maximális stabilitás érdekében.
- 22 méret 11 mm-től 169 mm-ig (¼ col és 6 col között) – minden méretre kiterjed.
- A mm-ben és colban kifejezett méretek jól láthatók a felső és az alsó részen, megkönnyítik az azonosítást és a tervezést.
- A biztonsági furat megbízhatóan megakadályozza a tőcsavar túlhúzását a beszerelés során.
- Egymásra rakható csomagolás a hatékony tárolás, szállítás és eltávolítás érdekében, ideális a mindennapos építkezési körülményekhez.
A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és károsanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Házi tüzelőberendezések csővezeték bekötéseihez.
![]() | |
Min./max. befogási tartomány (ØD) | 125-135 mm |
Megengedett terhelés | 1,8 kN |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Csatlakozómenet (G) | M8 x M10 |
Fémszalag szélessége (BM) | 23 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 2 mm |
Anyag | Acél |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 120 °C |
Tömeg | 237 g |
Hosszúság (L) | 180 mm |
Hangszigetelés anyaga | EPDM – Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!