Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TIPP® Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel

Csőbilincs, TIPP Smartlock 2 GS, gumibetéttel
KÖZÉPERŐS-CSŐBILINCS-M8/M10-(115-125)

Cikksz. 0543204125
EAN 4052703293049

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TIPP® Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel

Cikksz. 0543204125

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 15 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Exkluzív gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez
  • Két rögzítőcsavar a csövek méreteihez való jobb igazodásért

  • A cső gyorsan és egyszerűen behelyezhető, mivel a csőbilincs szélesre nyitható, különösen fej feletti szereléshez

  • A mindkét oldalon található záró bemetszéseknek köszönhetően a csavarok elvesztése elleni védelem

  • Hatlapfejű szorítócsavarok (AF 10 mm) és további belső meghajtás

  • 26–28 mm befogási tartományig M6 x 25 mm, minden más mérethez M6 x 30 mm

  • A profilgumi különleges csúszási tulajdonságokat biztosít a csöveknek az előszerelés során

  • B2 tűzállósági besorolás, nem képez égő cseppeket

  • M8/M10 kombinált anya kapcsolat, 13 mm-es kulcsnyílás, négy ponton hegesztett

  • Elősegíti a DIN 4109 szabványnak megfelelő hangszigetelést
Megjegyzés

A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és károsanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Házi tüzelőberendezések csővezeték bekötéseihez.

Min./max. befogási tartomány (ØD)

115-125 mm

Megengedett terhelés

1,8 kN

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Csatlakozómenet (G)

M8 x M10

Fémszalag szélessége (BM)

23 mm

Fémszalag vastagsága (tM)

2 mm

Anyag

Acél

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 120 °C

Tömeg

225 g

Hosszúság (L)

167 mm

Hangszigetelés anyaga

EPDM – Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Bevonat

Horganyzott

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® c-szerelősín, 26/18

C-SZERELŐSÍN-26/18-TH1,25-2M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 10 m
VARIFIX® c-szerelősín, 28/28

C-SZERELŐSÍN 28/28-TH1,75-2M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 10 m
VARIFIX® Systemfix gyorsrögzítő

SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL26/28-M8

A VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 és 36/36 változatának szerelvény csatlakozásához
x 100 db
VARIFIX® Systemfix gyorsrögzítő

SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL26/28-M10

A VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 és 36/36 változatának szerelvény csatlakozásához
x 100 db