Csőbilincs, TIPP Smartlock 2 GS, gumibetéttel
KÖZÉPERŐS-CSŐBILINCS-M8/M10-(108-114)
TIPP
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Két rögzítőcsavar a csövek méreteihez való jobb igazodásért
A csőbilincs szélesre nyitható, gyors és egyszerű csőbehelyezést lehetővé téve, különösen fej felett végzett munkáknál.
Záró bemetszések mindkét oldalon, amelyek megakadályozzák a csavarok elvesztését
Hatlapfejű szorítócsavarok (10 mm) és további belső meghajtás
26–28 mm befogási tartományig M6x25 mm, minden más mérethez M6x30 mm
Profilgumi, kiváló csúszási tulajdonság a csöveken az előszerelés során
B2 tűzállósági besorolás, nem képez égő cseppeket
Kombinált anya kapcsolat M8/M10, 13 mm, 4 ponton hegesztett
Hangszigetelés a DIN 4109 szabványnak megfelelően
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület megújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Házi tüzelőberendezések csővezeték bekötéseihez
![]() | |
Min./max. befogási tartomány (ØD) | 108-114 mm |
Hosszúság (L) | 154 mm |
Csatlakozómenet (G) | M8 x M10 |
Fémszalag szélessége (BM) | 23 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 2 mm |
Megengedett terhelés | 1800 N |
Anyag | Acél |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 120 °C |
Tömeg | 202 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Hangszigetelés anyaga | EPDM - Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
DIN EN 10255 acélcsőhöz | 4 |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Bevonat | Horganyzott |
Tartalmaz: Csőbilincs TIPP® Smartlock 2 GS - C2C:

PIPCLMP-SMARTLOCK-2GS-SORT-105PCS-SYSKO
TIPPCsomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
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
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!