Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csőbilincs, TIPP Smartlock 2 GS gyorskioldó rögzítőelemmel

KÖZÉPERŐS-CSŐBILINCS-M8/M10-(91-95)

Cikksz. 0543204095

EAN 4052703292905

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csőbilincs, TIPP Smartlock 2 GS gyorskioldó rögzítőelemmel

Cikksz. 0543204095

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Exkluzív gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez
  • Ragasztott EPDM gumibetét légkamrákkal.

  • A szabadalmaztatott gumiprofil különleges csúszási tulajdonságokat biztosít az előszerelés során, és hozzájárul a DIN 4109 szabvány szerinti hangszigeteléshez.

  • Két szorítócsavar a pontos beállításhoz: lehetővé teszi a jobb alkalmazkodást a különböző csőméretekhez, egyenletes szorítóerőt biztosítva.

  • A csőbilincs szélesre nyitható, ami ideális a fej feletti munkához és a cső gyors beillesztéséhez.

  • Záró bemetszések mindkét oldalon, amelyek megakadályozzák a csavarok elvesztését szerelés közben.

  • M6 kombinált csavarfejű szorítócsavarok AF10 hatlapfejjel és kiegészítő belső hatszög meghajtással rendelkeznek, így különféle szerszámokhoz alkalmasak, a fodrozott kilyukasztások pedig megakadályozzák a kicsúszást

  • A hosszra optimalizált szorítócsavarok pontosan illeszkednek a megfelelő bilincsmérethez, M6 x 25 mm a 26–28 mm-es befogási tartományhoz, M6 x 30 mm-es a nagyobb átmérőkhöz.

  • B2 tűzállósági besorolás, nem képez égő cseppeket, megfelel a fontos tűzvédelmi követelményeknek.

  • M8/M10 kombinált anyakötés AF13-al a nagy torziós ellenállás és a biztonságos csatlakozás érdekében.

  • A szorítócsavar a kapocshevederbe süllyeszthető, ami megakadályozza a nem kívánt nyitást, és tiszta megjelenést biztosít.

  • Nagy szilárdságú rugóacél, négypontos hegesztés, 20 x 1,5 mm anyagkeresztmetszet a maximális stabilitás érdekében.

  • 22 méret 11 mm-től 169 mm-ig (¼ col és 6 col között) – minden méretre kiterjed.

  • A mm-ben és colban kifejezett méretek jól láthatók a felső és az alsó részen, megkönnyítik az azonosítást és a tervezést.

  • A biztonsági furat megbízhatóan megakadályozza a tőcsavar túlhúzását a beszerelés során.

  • Egymásra rakható csomagolás a hatékony tárolás, szállítás és eltávolítás érdekében, ideális a mindennapos építkezési körülményekhez.
Megjegyzés

A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és károsanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Házi tüzelőberendezések csővezeték bekötéseihez.

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX C-profilú szerelősín, 26/18

C-SZERELŐSÍN-26/18-TH1,25-2M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 10 m
VARIFIX C-profilú szerelősín, 28/28

C-SZERELŐSÍN 28/28-TH1,75-2M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 10 m
VARIFIX Systemfix csatorna-anya

SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL26/28-M8

Az összes VARIFIX 26/18, 26/26; 28/28 és 36/36 C-profilú szerelősín szerelvény csatlakozásához
x 100 db
VARIFIX Systemfix csatorna-anya

SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL26/28-M10

Az összes VARIFIX 26/18, 26/26; 28/28 és 36/36 C-profilú szerelősín szerelvény csatlakozásához
x 100 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk