Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TIPP® Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel

Csőbilincs, TIPP Smartlock 2 GS, gumibetéttel
KÖZÉPERŐS-CSŐBILINCS-M8/M10-(57-63)

Cikksz. 0543204063

EAN 4052703292653

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
TIPP® Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel

Cikksz. 0543204063

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Exkluzív gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez
  • Két rögzítőcsavar a csövek méreteihez való jobb igazodásért

  • A cső gyorsan és egyszerűen behelyezhető, mivel a csőbilincs szélesre nyitható, különösen fej feletti szereléshez

  • A mindkét oldalon található záró bemetszéseknek köszönhetően a csavarok elvesztése elleni védelem

  • Hatlapfejű szorítócsavarok (AF 10 mm) és további belső meghajtás

  • 26–28 mm befogási tartományig M6 x 25 mm, minden más mérethez M6 x 30 mm

  • A profilgumi különleges csúszási tulajdonságokat biztosít a csöveknek az előszerelés során

  • B2 tűzállósági besorolás, nem képez égő cseppeket

  • M8/M10 kombinált anya kapcsolat, 13 mm-es kulcsnyílás, négy ponton hegesztett

  • Elősegíti a DIN 4109 szabványnak megfelelő hangszigetelést
Megjegyzés

A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és károsanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Házi tüzelőberendezések csővezeték bekötéseihez.

Min./max. befogási tartomány (ØD)

57-63 mm

Megengedett terhelés

1,5 kN

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Csatlakozómenet (G)

M8 x M10

Fémszalag szélessége (BM)

20 mm

Fémszalag vastagsága (tM)

1,5 mm

Anyag

Acél

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 120 °C

Tömeg

102 g

Hosszúság (L)

100 mm

Hangszigetelés anyaga

EPDM – Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi

DIN EN 10255 acélcsőhöz

2

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Bevonat

Horganyzott

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® c-szerelősín, 26/18

C-SZERELŐSÍN-26/18-TH1,25-2M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 10 m
VARIFIX® c-szerelősín, 28/28

C-SZERELŐSÍN 28/28-TH1,75-2M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 10 m
VARIFIX® Systemfix gyorsrögzítő

SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL26/28-M8

A VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 és 36/36 változatának szerelvény csatlakozásához
x 100 db
VARIFIX® Systemfix gyorsrögzítő

SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL26/28-M10

A VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 és 36/36 változatának szerelvény csatlakozásához
x 100 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk