TIPP® Smartlock 2 GS csőbilincs gyorskioldó rögzítőelemmel
Csőbilincs, TIPP Smartlock 2 GS, gumibetéttel
KÖZÉPERŐS-CSŐBILINCS-M8/M10-(40-43)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két rögzítőcsavar a csövek méreteihez való jobb igazodásért
- A cső gyorsan és egyszerűen behelyezhető, mivel a csőbilincs szélesre nyitható, különösen fej feletti szereléshez
- A mindkét oldalon található záró bemetszéseknek köszönhetően a csavarok elvesztése elleni védelem
- Hatlapfejű szorítócsavarok (AF 10 mm) és további belső meghajtás
- 26–28 mm befogási tartományig M6 x 25 mm, minden más mérethez M6 x 30 mm
- A profilgumi különleges csúszási tulajdonságokat biztosít a csöveknek az előszerelés során
- B2 tűzállósági besorolás, nem képez égő cseppeket
- M8/M10 kombinált anya kapcsolat, 13 mm-es kulcsnyílás, négy ponton hegesztett
- Elősegíti a DIN 4109 szabványnak megfelelő hangszigetelést
A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és károsanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Házi tüzelőberendezések csővezeték bekötéseihez.
![]() | |
Min./max. befogási tartomány (ØD) | 40-43 mm |
Megengedett terhelés | 1,5 kN |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Csatlakozómenet (G) | M8 x M10 |
Fémszalag szélessége (BM) | 20 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 1,5 mm |
Anyag | Acél |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 120 °C |
Tömeg | 86 g |
Hosszúság (L) | 80 mm |
Hangszigetelés anyaga | EPDM – Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
DIN EN 10255 acélcsőhöz | 1 1/4 |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Bevonat | Horganyzott |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!